ANEX
四角カラービット1本組
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途
四角ネジ回しに
全長(mm)
300
トラスコ品番
471-9727
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
88
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488206
ACS-3330
¥
1,170
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください