ANEX
四角カラービット5本組
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途
四角ネジ回しに
全長(mm)
45
トラスコ品番
753-6542
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
51
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21518437
ACS5-3345
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください