自転車空気入れ げんき21

自転車空気入れ げんき21 - SHINYA(新屋製作所)自転車空気入れ げんき21 - SHINYA(新屋製作所)

小型で使いやすく、安全です。
空気圧は数秒で適正な空気圧になります。

用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニタイプボタン式定格消費電力(W)85ホース長さ(m)2内容量1台
注意
※雨濡れ厳禁です。
※ホースを伸びきるまで引っぱったり、振り回したりしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
ホース長さ(mm)
質量(kg)
最大圧力(kPa)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462403KC-5003303301000200024ブラウン×ブラック500100
202,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462412KC-5103303301000200024イエロー×レッド500100
202,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする