曜日別特売

自補修専用スプレーガン

自補修専用スプレーガン - アネスト岩田自補修専用スプレーガン - アネスト岩田
(1件のレビュー)

軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。

用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21511543W-50-124BPGC70160
27,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
21511498W-101-134BPGC160250
22,000
取扱い終了
代替品有
21511507W-101-142BPGC230270
22,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21511498W-101-134BPGC49706774KIWAMI-1-13B4W-101-134BPGC 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田 49706774自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)アネスト岩田1丁
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。カップは付属していません
21511507W-101-142BPGC49706783KIWAMI-1-14B2W-101-142BPGC 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田 49706783自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)アネスト岩田1丁
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。カップは付属していません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21511498
2019-09-21
用途: 自動車・バイクの塗装

旧型のW-100も使っていますが、やはりこちらの方が霧が微細化していると実感できます。
キレイに仕上げるにはそれなりの技術が要りますが、良くできた製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする