LESSMANN
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)
6.0
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.25
材質(軸)
スチール
毛材
真鍮メッキ鋼線
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479237
414752
752-1324
8
42
39
18000
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
21479264
415752
752-1359
10
47
60
15000
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479316
416752
752-1391
10
47
68
15000
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479343
417752
752-1421
12
47
79
15000
¥
3,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください