LESSMANN
軸付ホイルブラシ 真鍮線
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.2
毛材
真鍮線
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479212
413542
6.0
752-1308
6
23
20000
¥
2,820
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
21479228
414542
6.0
752-1316
8
39
18000
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479255
415542
6.0
752-1341
10
56
15000
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479307
416542
6
752-1383
10
65
15000
¥
3,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479334
417562
6.0
752-1413
12
82
15000
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください