重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付

重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付 - SAMSONG重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付 - SAMSONG重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付 - SAMSONG
材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510143TP6650-MIR BB TG TLB127
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510204TP6660-MIR BB TG TLB152
5,320
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510247TP6680-MIR TG TLB203
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする