曜日別特売

重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車

重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車 - SAMSONG重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車 - SAMSONG重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車 - SAMSONG
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510168TP6650-PCI TG TLB127
6,130
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510222TP6660-PCI TG TLB152
6,930
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510265TP6680-PCI TG TLB203
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする