SECO(セコ)
多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケット
「CLAX」用の折たたみバスケットです。
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
766-2092
材質
本体:コポリマーポリプロピレン
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×38×27(折りたたみ時6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477828
3234-21
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください