マルチ計測器
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。
P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
絶縁抵抗(MΩ)
2000
安全規格
JIS C 1302(2002)準拠
幅(mm)
170
高さ(mm)
105
質量(g)
約350
奥行(mm)
52
電源
単3アルカリ乾電池×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×52×105
連続使用時間(時間)
(最短)5
最小表示(MΩ)
0.01
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格測定電圧(V/MΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
交流電圧(V)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21503326
MIS-PV1
1個
500/100、1000/2000
2000
500/1000
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、コード収納ケース×1、取扱説明書×1
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503335
MIS-PV2
1個
125/20、250/50、500/100、1000/2000
2000
599
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503344
MIS-PVS
1個
500/100、1000/2000
2000
500/1000
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1
¥
93,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22339198
MIS-PVS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
500/100、1000/2000
2000
500/1000
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339207
MIS-PV2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
125/20、250/50、500/100、1000/2000
2000
599
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339216
MIS-PV1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
500/100、1000/2000
2000
500/1000
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、コード収納ケース×1、取扱説明書×1
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797576
MIS-PV1(英語版一般校正証明書付)
1セット
500/100、1000/2000
2000
500/1000
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、コード収納ケース×1、取扱説明書×1
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797585
MIS-PV2(英語版一般校正証明書付)
1セット
125/20、250/50、500/100、1000/2000
2000
599
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797594
MIS-PVS(英語版一般校正証明書付)
1セット
500/100、1000/2000
2000
500/1000
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
PVメガー操作方法
参考になった