オーデン
脱臭機
天井吊込または架台の上に置いて使用します。
前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。
用途
臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
出力(kW)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465614
SN3110
単相200
0.235
22
¥
1,536,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465605
SN2030
-
-
-
¥
628,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。