西田製作所
廃棄電線ストリッピング・マシン
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途
廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番
767-3116
材質
スチール
幅(mm)
716
質量(kg)
58
高さ(mm)
492
奥行(mm)
315
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.7
モーター出力(W)
単相750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21463408
NC-CV500
¥
776,600
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表