木柄ステンレス3行ブラシ

木柄ステンレス3行ブラシ - LESSMANN木柄ステンレス3行ブラシ - LESSMANN
(1件のレビュー)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途各種研磨作業に毛材ステンレス材質ハンドル部:ブナ材全長(mm)150植付(mm)40毛丈(mm)15トラスコ品番752-1120幅(mm)15質量(g)19行数3線径(mm)0.15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21471363125231
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21471363
2020-09-24
用途: 部品の洗浄、磨き作業

竹ヨージよりもお値段は張るのですが、丈夫ですので長く使えそうです。大きさも竹ヨージとチャンネルブラシの中間くらいで、対象物によって使い分けしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする