木柄真鍮ブラシ

木柄真鍮ブラシ - LESSMANN木柄真鍮ブラシ - LESSMANN木柄真鍮ブラシ - LESSMANN木柄真鍮ブラシ - LESSMANN木柄真鍮ブラシ - LESSMANN木柄真鍮ブラシ - LESSMANN

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途銅・真鍮など傷つきやすい物の研磨材質(毛)真鍮材質(ハンドル)ブナ材内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
植付(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214713541252111504015752-111115
オープン
349
384(税込)
当日出荷
2147137212641122511020752-113820
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147138812643122511020752-114620
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
2147139712661122511020752-115428
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする