曜日別特売

龍靭ビット スリムタイプ

龍靭ビット スリムタイプ - ANEX龍靭ビット スリムタイプ - ANEX龍靭ビット スリムタイプ - ANEX龍靭ビット スリムタイプ - ANEX龍靭ビット スリムタイプ - ANEX

ねじ頭が見えやすい先端スリムタイプです。

用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に全長(mm)130トラスコ品番485-8999材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂質量(g)145種類トーション先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518473ARTS5-2130
2,440
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする