六角レンチカラービット9本組

六角レンチカラービット9本組 - ANEX六角レンチカラービット9本組 - ANEX
(5件のレビュー)

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21519128ACHX9-65LACHX-1565、2065、2565、3065、4065、5065、6065、8065、10656.3565なし片頭クロムモリブデンバナジウム鋼173
3,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21519128
2021-11-26
用途: DIY耐震工事
ザ・スズナリ

色分けされて一目瞭然なのがなにより良い。見た目にもカラフルで持っていて気分がなんとなく明るくなる。

対象商品 : 21519128
2020-01-24
用途: 電動ドリルでのネジ締め

当初はミニビットとマグネットホルダーを使用していたが、頻繁に脱落してしまうので一体型に変更。
着脱はワンタッチなので思ったほど手間でなく、脱落の心配が無いのでいいです。
カラー分けされているのも判別しやすくて良い。
個人的には1.5mm~5mmか6mm位までのセットであると丁度良かったが。

3が参考にしています
対象商品 : 21519128
2019-11-09
用途: いざって時の作業効率のため。
建設業・工事業

電動ドライバーが当たり前の時代作業効率のために持っとくといいと思います。
出番はあまりなくても持ってると便利!

1が参考にしています
対象商品 : 21519128
2019-07-11
用途: 部品の
岩渕建築建設業・工事業

ちょっとした普段使いですが、今までの本数が一緒にくっついていないので、抜群の使いがってです。満足です。

対象商品 : 21519128
2017-05-24
用途: 六角レンチネジ締め
KOYO住建建設業・工事業

最低でもこのくらいのバリエーションは欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする