曜日別特売

小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 プレーンタイプ

小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 プレーンタイプ - シマブン

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。

材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429047GSG-10L600-F6001.6100角タイル用/プレーンタイプ594×94
51,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429056GSG-10L900-F9002.3100角タイル用/プレーンタイプ894×94
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429065GSG-10L1200-F12003100角タイル用/プレーンタイプ1194×94
91,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429074GSG-10L1800-F18004.4100角タイル用/プレーンタイプ1794×94
122,300
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429083GSG-10L2000-F20004.8100角タイル用/プレーンタイプ1994×94
143,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429092GSG-15L600-F6002.1150角タイル用/プレーンタイプ596×144
70,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429108GSG-15L900-F9003.3150角タイル用/プレーンタイプ896×144
88,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429117GSG-15L1200-F12004.4150角タイル用/プレーンタイプ1196×144
104,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429126GSG-15L1800-F18006.6150角タイル用/プレーンタイプ1796×144
155,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429135GSG-15L2000-F20008150角タイル用/プレーンタイプ1996×144
177,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする