曜日別特売

小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 ノンスリップタイプ

小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 ノンスリップタイプ - シマブン

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。
重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。

材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429144GSG-10L600-D6001.6100角タイル用/ノンスリップタイプ594×94
53,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429153GSG-10L900-D9002.3100角タイル用/ノンスリップタイプ894×94
73,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429162GSG-10L1200-D12003100角タイル用/ノンスリップタイプ1194×94
95,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429178GSG-10L1800-D18004.4100角タイル用/ノンスリップタイプ1794×94
124,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429187GSG-10L2000-D20004.8100角タイル用/ノンスリップタイプ1994×94
145,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429196GSG-15L600-D6002.1150角タイル用/ノンスリップタイプ596×144
72,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429205GSG-15L900-D9003.3150角タイル用/ノンスリップタイプ896×144
91,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429214GSG-15L1200-D12004.4150角タイル用/ノンスリップタイプ1196×144
109,400
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429223GSG-15L1800-D18006.6150角タイル用/ノンスリップタイプ1796×144
162,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429232GSG-15L2000-D20008150角タイル用/ノンスリップタイプ1996×144
194,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする