曜日別特売

小川くん 玄関排水ユニット GS 横抜き仕様 ノンスリップタイプ

小川くん 玄関排水ユニット GS 横抜き仕様 ノンスリップタイプ - シマブン

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。
重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。

材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429345GSGY-10L600-D6001.7100角タイル用/ノンスリップタイプ585×94
64,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429354GSGY-10L900-D9002.4100角タイル用/ノンスリップタイプ885×94
73,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429363GSGY-10L1200-D12003.1100角タイル用/ノンスリップタイプ1185×94
90,900
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429372GSGY-10L1800-D18004.5100角タイル用/ノンスリップタイプ1785×94
115,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429388GSGY-10L2000-D20004.9100角タイル用/ノンスリップタイプ1985×94
138,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429397GSGY-15L600-D6002.4150角タイル用/ノンスリップタイプ586×144
79,300
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429406GSGY-15L900-D9003.6150角タイル用/ノンスリップタイプ886×144
95,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429415GSGY-15L1200-D12004.7150角タイル用/ノンスリップタイプ1186×144
117,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429424GSGY-15L1800-D18006.9150角タイル用/ノンスリップタイプ1786×144
172,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429433GSGY-15L2000-D20008.3150角タイル用/ノンスリップタイプ1986×144
200,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする