木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32

木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 - シマブン木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 - シマブン木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 - シマブン木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 - シマブン木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 - シマブン

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。

用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上質量(kg)0.6材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(m)638×71×32 Φ32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429896TIWD-32S600-Nナチュラル (抗菌仕様)
14,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429905TIWD-32S600-Dダーク(抗菌仕様)
14,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429914TIWD-32S600-Sスノー(抗菌仕様)
14,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする