曜日別特売

主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ

主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ - 三菱電機主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ - 三菱電機
(3件のレビュー)

B-T/N 形電磁接触器は主接点を b 接点 ( 常時閉接点 ) にしたものです。

用途モータの始動抵抗短絡用、交流モータの緩始動用、発電制動 ( ダイナミック・ブレーキ ) 用および電灯回路の交流・直流電源切換用などに適しています。定格使用電流(A)【直流モータ(DC2・DC4級)2極直列】DC110V以下:8・DC220V以下:1、【直流抵抗負荷(DC1級)2極直列】DC110V以下:15・DC220V以下:5補助接点3b開放熱電流(A)(主接点)25種別電磁接触器内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275936B-T21 AC100V 3B
18,220
5,998
6,598(税込)
当日出荷
26275945B-T21 AC200V 3B
18,220
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 受水槽からの送水ポンプ用

受水槽の空転防止にa接点電磁開閉器を使用してあったので常時入状態だったが
b接点形に取替、61F-6の接続をbに変え、(通常切り)タンクが空の時
電磁接触器が作動するようにした

対象商品 : 26275936
2019-07-24
用途: 太陽光発電と商用電気の切り替え用に使用
サービス業

家庭では商用電気の使用時間の方が長いので、そのルートのときはB接の本器を使っている。コイル通電しない電気の節約になるし、動作させていない安心感がある。インバータ電源使用時は開いてルート遮断しておくが、万が一停電になって閉じてまっても、停電であるから電源の衝突はないから心配ない。常時閉の接触器の利便性はまだまだあるので、品数がもっと増えてほしいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 21441534
2017-09-11
用途: 緊急時に業務用エアコンの電源を遠隔で強制遮断する為。
省エネルギー顧問団 ネオ・ラボ

通常の主開路がA接点の接触器だと通常運転時にON信号を受け続ける必要があるが、
B接点タイプだと緊急時にのみ信号を入れてやれば良いので、
動作電流も必要なく、接点開閉動作が極端に少なくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする