曜日別特売

電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ

電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ - 三菱電機
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
フレーム
コイル電流(mA)
開放熱電流(A)
開閉頻度(回/時)
電気的耐久性
機械的耐久性
時定数(ms)
取付け方法
消費電力(W)
電流容量(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441997SD-N125 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60-150102162N125-150-------4.3
110,580
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442006SD-N125 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60-150102162N125-150-------4.3
110,580
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
21442015SD-N150 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):90-160120169.5N150-200-------4.8
150,110
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442024SD-N150 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):90-160120169.5N150-200-------4.8
150,110
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442033SD-N220 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132-204138200.5N220-260-------7.5
205,850
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442058SD-N300 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160-243163221N300-350-------13.5
380,720
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442067SD-N300 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160-243163221N300-350-------13.5
380,720
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442076SD-N300 DC100V三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160-243163221N300-350-------13.5
399,760
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442085SD-N400 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200-243163221N400-450-------13.5
546,480
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442094SD-N400 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200-243163221N400-450-------13.5
546,480
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442103SD-N400 DC100V三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200-243163221N400-450-------13.5
573,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21441875SD-N35 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)608975123N3590601800AC-3級:200万回1000万回操作コイル:40ねjき・DINレール操作コイル:9閉路電流容量:AC220V/400AAC440V/400A、遮断電流容量:AC220V/320A、AC440V/320A0.85
17,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441893SD-N35CX DC24V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)608975123N35---------0.85
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441918SD-N50 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80107.588133N50---------2.1
20,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441936SD-N65 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)100107.588133N65---------2.1
33,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441954SD-N80 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)135134100157N80---------3
38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441972SD-N95 DC24V三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150134100157N95---------3
48,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441884SD-N35 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)608975123N35---------0.85
17,710
取扱い終了
返品不可
21441902SD-N35CXSA DC24V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)608975123N35---------0.85
19,400
取扱い終了
返品不可
21441927SD-N50 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80107.588133N50---------2.1
20,880
取扱い終了
返品不可
21441945SD-N65 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)100107.588133N65---------2.1
33,140
取扱い終了
返品不可
21441963SD-N80 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)135134100157N80---------3
38,200
取扱い終了
返品不可
21441988SD-N95 DC110V三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150134100157N95---------3
48,710
取扱い終了
返品不可
21442042SD-N220 DC24V 2A2B三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260204138200.5N220---------7.5
142,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21441875SD-N35 DC24V21033863SD-T35 DC24VSD-N35 DC24V 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 21033863電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機1台
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
21441893SD-N35CX DC24V21033976SD-T35BC DC24VSD-N35CX DC24V 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 21033976電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21441918SD-N50 DC24V21033872SD-T50 DC24VSD-N50 DC24V 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 21033872電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機1台
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
21441936SD-N65 DC24V21033888SD-T65 DC24VSD-N65 DC24V 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 21033888電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機1台
19,980
欠品中
税込21,978
注文コードが変更になりました
21441954SD-N80 DC24V21033897SD-T80 DC24V画像準備中電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
21441972SD-N95 DC24V21033906SD-T100 DC24V画像準備中電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする