曜日別特売

電磁接触器 S-Nシリーズ

電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機
(4件のレビュー)
種類電磁接触器動作方式非可逆式内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
定格使用電圧(V)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
フレーム
コイル電流(mA)
消費電力(W)
動作時間(ms)
動作電圧
容量(VA)
質量(kg)
操作方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442505S-N220QM AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)350、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N220-----5.5(操作コイル仕様)開放時間短縮形
185,13060,980
60,980
67,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
05699215S-N150 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)125/(380~440V)110/(500~550V)80、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)200/(380~440V)200、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b120160145N150-----3.3(操作コイル仕様)標準仕様
139,90045,980
45,980
50,578(税込)
当日出荷
25758119S-N125 AC100V--三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)93/(380~440V)90/(500~550V)65、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b150100137N125-----2.7(操作コイル仕様)標準仕様
94,19030,980
30,980
34,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
25758128S-N125 AC200V--三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)93/(380~440V)90/(500~550V)65、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b150100137N125-----2.7(操作コイル仕様)標準仕様
94,19030,980
30,980
34,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
25758137S-N125 AC400V--三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)93/(380~440V)90/(500~550V)65、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b150100137N125-----2.7(操作コイル仕様)標準仕様
94,19030,980
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758146S-N150 AC100V--三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)125/(380~440V)110/(500~550V)80、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)200/(380~440V)200、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b120160145N150-----3.3(操作コイル仕様)標準仕様
139,90045,980
45,980
50,578(税込)
当日出荷
25758164S-N180 AC100V--三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)180、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N180-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
142,08046,980
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
25758173S-N180 AC200V--三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)180、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N180-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
142,08046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
35180564S-N125 AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)93/(380~440V)90/(500~550V)65、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b150100137N125-----2.7(操作コイル仕様)標準仕様
94,19030,980
30,980
34,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
35180573S-N125 AC200-230V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150-2a2b150100137N125-----2.7(操作コイル仕様)標準仕様
94,19030,980
30,980
34,078(税込)
当日出荷
35180607S-N180 AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)180、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N180-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
142,08046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
35180616S-N180 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)180、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N180-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
142,08046,980
46,980
51,678(税込)
当日出荷
47837447S-N150 AC400V-三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)125/(380~440V)110/(500~550V)80、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)200/(380~440V)200、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b160120145N150-----3.3(操作コイル仕様)標準仕様
139,90045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47837456S-N180 AC400V-三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)180、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N180-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
142,08046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47837465S-N220 AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N220-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
181,63059,980
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
47837474S-N220 AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N220-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
181,63059,980
59,980
65,978(税込)
当日出荷
47837483S-N220 AC400V-三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)180/(380~440V)180/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)260、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b204138175N220-----5.5(操作コイル仕様)標準仕様
181,63059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47837492S-N300 AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)350/(380~440V)350、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b243163195N300-----9.5(操作コイル仕様)標準仕様
338,820109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47837501S-N300 AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)350/(380~440V)350、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b243163195N300-----9.5(操作コイル仕様)標準仕様
338,820109,800
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47837517S-N300 AC400V-三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)350/(380~440V)350、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b243163195N300-----9.5(操作コイル仕様)標準仕様
338,820109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47837526S-N400 AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)400/(380~440V)400/(500~550V)350、三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)450/(380~440V)450、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b243163195N400-----9.5(操作コイル仕様)標準仕様
373,440119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47837535S-N400 AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)400/(380~440V)400/(500~550V)350、三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)450/(380~440V)450、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b243163195N400-----9.5(操作コイル仕様)標準仕様
373,440119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47837544S-N400 AC400V-三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)400/(380~440V)400/(500~550V)350、三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)450/(380~440V)450、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b243163195N400-----9.5(操作コイル仕様)標準仕様
373,440119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
60065087S-N400 AC200V【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)400/(380~440V)400/(500~550V)350、三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)450/(380~440V)450、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b243163195N400-----9.5(操作コイル仕様)標準仕様
373,440119,800
85,980
アウトレット
94,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
21442487S-N125QM AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)93/(380~440V)90/(500~550V)65、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)200、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100~120V)6/(200~220V)3-2a2b150100137N125-----2.7(操作コイル仕様)開放時間短縮形
97,69031,980
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
21442408S-N35SA AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60AC1002a2b897591N35-----0.52-
15,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
21442417S-N35SA AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60AC2002a2b897591N35-----0.52-
15,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
05693466S-N65 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)100AC2002a2b10688106N65-----0.75-
26,570
取扱い終了
代替品有
08583355S-N12 AC200V 1A1B-三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)13/(380~440V)9/(500~550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)20/(380~440V)13AC2001a1b785378N12-----0.32-
6,290
取扱い終了
代替品有
08583391S-N20 AC200V 1A1B-三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)32/(380~440V)32AC2001a1b816381N20-----0.38-
8,240
取扱い終了
代替品有
08583416S-N21 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)32/(380~440V)32AC2002a2b816381N21-----0.4-
9,700
取扱い終了
代替品有
08583443S-N35 AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60AC1002a2b897591N35-----0.52-
14,300
取扱い終了
代替品有
08583452S-N35 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60AC2002a2b897591N35-----0.52-
14,300
取扱い終了
代替品有
08583461S-N50 AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80AC1002a2b10688106N50-----0.75-
17,200
取扱い終了
代替品有
08583477S-N50 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80AC2002a2b10688106N50-----0.75-
17,200
取扱い終了
代替品有
08583486S-N65 AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)100AC1002a2b10688106N65-----0.75-
26,570
取扱い終了
代替品有
08583495S-N80 AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)135AC1002a2b124100127N80-----1.7-
36,430
取扱い終了
代替品有
08583504S-N80 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)135AC2002a2b124100127N80-----1.7-
36,430
取扱い終了
代替品有
08583513S-N95 AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150AC1002a2b124100127N95-----1.7-
39,600
取扱い終了
代替品有
08583522S-N95 AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150AC2002a2b124100127N95-----1.7-
39,600
取扱い終了
代替品有
35180467S-N28 AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)26/(380~440V)17/(500~550V)13、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)30/(380~440V)30AC100-794381N28-----0.33-
10,910
取扱い終了
代替品有
35180476S-N28 AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)26/(380~440V)17/(500~550V)13、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)30/(380~440V)30AC200-794381N28-----0.33-
10,910
取扱い終了
代替品有
35180521S-N50 AC400V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80AC4002a2b10688106N50-----0.75-
17,200
取扱い終了
代替品有
35180537S-N65 AC400V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)100AC4002a2b10688106N65-----0.75-
26,570
取扱い終了
代替品有
35180546S-N80 AC400V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)135AC3802a2b124100127N80-----1.7-
36,430
取扱い終了
代替品有
35180555S-N95 AC400V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150AC4002a2b124100127N95-----1.7-
39,600
取扱い終了
代替品有
21442426S-N35CXSA AC100V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60AC1002a2b897591N35-----0.52-
16,120
取扱い終了
返品不可
21442435S-N35CXSA AC200V 2A2B-三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60AC2002a2b897591N35-----0.52-
16,120
取扱い終了
返品不可
21442444S-N50QM AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80AC2002a2b10688106N50672.2コイル ON →主接点 ON:20~30、コイル OFF →主接点 OFF:12~30動作:110~135、開放:60~10030~50(操作トランス)0.75(操作コイル仕様)開放時間短縮形
19,530
取扱い終了
返品不可
21442453S-N65QM AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)100AC2002a2b10688106N65-----0.75(操作コイル仕様)開放時間短縮形
28,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21442408S-N35SA AC100V21034274S-T35SA AC100VS-N35SA AC100V 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034274電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
21442417S-N35SA AC200V21034283S-T35SA AC200VS-N35SA AC200V 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034283電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
05693466S-N65 AC200V 2A2B21034177S-T65 AC200VS-N65 AC200V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034177電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583355S-N12 AC200V 1A1B01077283S-T12 AC200V 1A1BS-N12 AC200V 1A1B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 01077283電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583391S-N20 AC200V 1A1B01077353S-T20 AC200VS-N20 AC200V 1A1B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 01077353電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583416S-N21 AC200V 2A2B01077222S-T21 AC200VS-N21 AC200V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 01077222電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583443S-N35 AC100V 2A2B21034116S-T35 AC100VS-N35 AC100V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034116電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583452S-N35 AC200V 2A2B21034125S-T35 AC200VS-N35 AC200V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034125電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583461S-N50 AC100V 2A2B21034134S-T50 AC100VS-N50 AC100V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034134電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583477S-N50 AC200V 2A2B21034143S-T50 AC200VS-N50 AC200V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034143電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583486S-N65 AC100V 2A2B21034168S-T65 AC100VS-N65 AC100V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034168電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583495S-N80 AC100V 2A2B21034195S-T80 AC100VS-N80 AC100V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034195電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583504S-N80 AC200V 2A2B21034204S-T80 AC200VS-N80 AC200V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034204電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583513S-N95 AC100V 2A2B21034222S-T100 AC100VS-N95 AC100V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034222電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08583522S-N95 AC200V 2A2B21034238S-T100 AC200VS-N95 AC200V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034238電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35180467S-N28 AC100V01077256S-T32 AC100VS-N28 AC100V 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 01077256電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35180476S-N28 AC200V01077265S-T32 AC200VS-N28 AC200V 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 01077265電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35180521S-N50 AC400V 2A2B21034152S-T50 AC400VS-N50 AC400V 2A2B 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 21034152電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35180537S-N65 AC400V 2A2B21034186S-T65 AC400V画像準備中電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35180546S-N80 AC400V 2A2B21034213S-T80 AC400V画像準備中電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35180555S-N95 AC400V 2A2B21034247S-T100 AC400V画像準備中電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05699215
2020-03-19
用途: ロードヒーティングに使用
サービス業

既存のMgと同じ型なので配線加工がいらなかったので
助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 35180573
2019-07-27
用途: 37kw送風ファン
髙橋プランニングサービスサービス業

ファン起動時、スター回路でこの大容量のマグネットスイッチが壊れ、急きょ取り寄せ間に合いました。
メーカー品なのでこれからまた40年は使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35180573
2015-02-23
用途: 交換用部品

普段は工具商さんから購入してましたが、そこよりも安くまた手元に商品が届くのが早く大変満足しております。

対象商品 : 35180573
2013-03-12
用途: 冷蔵装置のスイッチ

信頼できるメーカーなので商品は間違いないです。
電気業者さんにお願いすると、びっくりの価格だったので、この価格で購入できて良かったです。
経費削減の中、とっても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする