交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ - 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ - 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ - 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ - 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ - 三菱電機
(1件のレビュー)
種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法A(mm)
サイズ(mm)
計器定格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445874LS-80NAA B 0-10-30A DRCT N-0.38180×800-10-30A
29,40018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21445883LS-80NAA B 0-15-45A DRCT N-0.38180×800-15-45A
29,40018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445892LS-80NAA B 0-20-60A DRCT N-0.38180×800-20-60A
30,90019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445908LS-80NAA B 0-30-90A DRCT N-0.38180×800-30-90A
30,90019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445917LS-80NAA B 0-20-60A 20/5A N-0.38180×800-20-60A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445926LS-80NAA B 0-30-90A 30/5A N-0.38180×800-30-90A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445935LS-80NAA B 0-40-120A 40/5A N-0.38180×800-40-120A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445944LS-80NAA B 0-50-150A 50/5A N-0.38180×800-50-150A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445953LS-80NAA B 0-60-180A 60/5A N-0.38180×800-60-180A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445962LS-80NAA B 0-75-225A 75/5A N-0.38180×800-75-225A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445978LS-80NAA B 0-100-300A 100/5A N-0.38180×800-100-300A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445987LS-80NAA B 0-150-450A 150/5A N-0.38180×800-150-450A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21445996LS-80NAA B 0-200-600A 200/5A N-0.38180×800-200-600A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446005LS-110NAA B 0-10-30A DRCT N-0.492110×1100-10-30A
29,40018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21446014LS-110NAA B 0-15-45A DRCT N-0.492110×1100-15-45A
29,40018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21446023LS-110NAA B 0-20-60A DRCT N-0.492110×1100-20-60A
30,90019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446032LS-110NAA B 0-30-90A DRCT N-0.492110×1100-30-90A
30,90019,980
19,980
21,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
21446048LS-110NAA B 0-20-60A 20/5A N-0.492110×1100-20-60A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446057LS-110NAA B 0-30-90A 30/5A N-0.492110×1100-30-90A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446066LS-110NAA B 0-40-120A 40/5A N-0.492110×1100-40-120A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446075LS-110NAA B 0-50-150A 50/5A N-0.492110×1100-50-150A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
21446084LS-110NAA B 0-60-180A 60/5A N-0.492110×1100-60-180A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446093LS-110NAA B 0-75-225A 75/5A N-0.492110×1100-75-225A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
21446102LS-110NAA B 0-100-300A 100/5A N-0.492110×1100-100-300A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21446118LS-110NAA B 0-150-450A 150/5A N-0.492110×1100-150-450A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
68453239LS-110NAA B 0-20-60A DRCT N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.492110×1100-20-60A
30,90019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
21446127LS-110NAA B 0-200-600A 200/5A N-0.492110×1100-200-600A
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21445892
2020-04-16
用途: 籾、の乾燥機と籾すりき機に使用します。
河合農産農・林・水産業

使用始めました、今は良好です、購入してよかったと思います、電流計により過負荷がすぐに判明するから安心して作業ができます、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする