三菱電機
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ
定格電圧(V)
AC100-200
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447642
BV-CP2 15A 100-200V 15MA
15
15
¥
20,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447658
BV-CP2 20A 100-200V 15MA
20
15
¥
20,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
21447667
BV-CP2 30A 100-200V 15MA
30
15
¥
20,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
21447676
BV-CP2 15A 100-200V 30MA
15
30
¥
20,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447685
BV-CP2 20A 100-200V 30MA
20
30
¥
20,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21447694
BV-CP2 30A 100-200V 30MA
30
30
¥
20,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
21447703
BV-CP2 20A 100-200V 30MA AL
20
30
¥
25,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください