漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ - 三菱電機漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ - 三菱電機
仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法e(mm)
外形寸法a(mm)
外形寸法b(mm)
外形寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21448997ZT15B UL/CE N0.240485270
10,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
21449006ZT30B UL/CE N0.440685290
17,100
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
21449015ZT40B UL/CE N0.6408552100
26,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21449024ZT60B UL/CE N2.07014090150
73,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21449033ZT80B UL/CE N2.67016090169
86,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21449042ZT100B UL/CE N3.37018590190
131,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする