エスコ
1列7段キャビネット トレー型
仕様
鍵2本、アジャスター付
エスコ品番
EA957FC-1
色
ホワイト
引出し数
7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】230×325×79
鍵
鍵2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
304x400x690
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21449085
EA957FC-1
11.7
スチール
オープン
¥
23,200
¥25,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください