大塚刷毛製造
特選飛鳥 筋違 胡麻
山羊の尾の毛を使用しており、腰があり耐久性に富んで刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
毛色
胡麻色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛/花ヤンオ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21468527
100888 0010
10
40
17
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
21468545
100888 0015
15
42
19
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
21468563
100888 0020
20
46
20
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
21468588
100888 0025
25
46
21
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
21468606
100888 0030
30
46
21
¥
3,810
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください