大塚刷毛製造
目地刷毛 特誂 平 白
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な薄口タイプの刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
型式
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21468667
104508 0005
約270.0
約10.0
5
14
¥
770
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
21468685
104508 0008
約270.0
約14.0
8
22
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
21468694
104508 0010
約267.0
約16.0
10
28
¥
930
¥
829
¥
912
(税込)
12日以内出荷
21468712
104508 0012
約270.0
約18.5
12
32
¥
1,080
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください