曜日別特売

コンクリートビス サラ シルバー

コンクリートビス サラ シルバー - 匠力

プラグ不要で直接打込み可能

用途コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結適合材コンクリート、モルタル、ブロック材質表面処理クロムフリーシルバー仕上
注意
※必ず別表のドリル径で「ネジの長さ+10mm以上」の下穴を開けて下さい。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
全長L(mm)
ねじ長さS(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21521255CVF4201パック(230本)M420-3.4
オープン
取扱い終了
21521264CVF4251パック(200本)M425-3.4
オープン
取扱い終了
21521273CVF4321パック(150本)M432-3.4
オープン
取扱い終了
21521282CVF4381パック(125本)M438-3.4
オープン
取扱い終了
21521298CVF4451パック(100本)M445-3.4
オープン
取扱い終了
21521307CVF5251パック(80本)M525-4.3
オープン
取扱い終了
21521316CVF5351パック(70本)M535-4.3
オープン
取扱い終了
21521325CVF5451パック(60本)M545-4.3
オープン
取扱い終了
21521334CVF5501パック(55本)M550454.3
オープン
取扱い終了
21521343CVF5601パック(50本)M560454.3
オープン
取扱い終了
21521352CVF5701パック(40本)M570454.3
オープン
取扱い終了
21521368CVF6601パック(30本)M660454.3
オープン
取扱い終了
21521377CVF6701パック(27本)M670455.3
オープン
取扱い終了
21521386CVF6751パック(26本)M675455.3
オープン
取扱い終了
21521395CVF6901パック(21本)M690455.3
オープン
取扱い終了
21521404CVF61001箱(50本)M6100455.3
オープン
取扱い終了
21521413CVF61201箱(50本)M6120505.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする