屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)

屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) - NSK(日本セキュリティ)屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) - NSK(日本セキュリティ)

外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)

付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21523118L-605L屋外
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21523102L-605SS-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする