NSK(日本セキュリティ)
ポール取付金具
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
耐荷重(kg)
適合ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21523188
L-700P
1/4-20UNCネジ×4ナット×4、平ワッシャー×4
アルミ(本体)/SUS(ボルト部)
1000
15
L-205N/L-210/L-209
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
21523172
L-600P
1/4-20UNCネジ×2ナット×2、平ワッシャー×2
スチール(本体)/SUS(ボルト部)
740
15
L-205N
オープン
取扱い終了
21523197
L-800P
各種ミリネジ、ナット
ステンレス
830
5
NS-P670VIRC/NS-P610VIRC他
オープン
取扱い終了
21523206
L-290P
タッピングネジ×4、ミリネジ×4
スチール
294
15
NS-P290VIRC/NS-P600VIRC
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください