カメラブラケット(ショート)

カメラブラケット(ショート) - NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート) - NSK(日本セキュリティ)
適合カメラ各種ボックス型カメラ材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21523242L-4652Φ120(ベース)、L300~420
オープン
5,000
5,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする