NSK(日本セキュリティ)
天井取付収納ブラケット(ロング)
付属品
タッピングネジ×3、アンカープラグ×3
材質
シャフト部:アルミ/ベース部:スチール
質量(g)
540
外形寸法(mm)
Φ120(ベース)、L600~1020
耐荷重(kg)
5
適合カメラ
各種ボックス型カメラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21523258
L-1004
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください