曜日別特売

カラーレーザー用フォト光沢紙

カラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙 - サンワサプライ

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。
0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。
両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。

坪量(g/m2)186印刷方式両面
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21526462LBP-KAGNA3N1セット(100枚)A3光沢0.185±0.015100枚82カラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
21526487LBP-KAGNA4N1セット(30枚)A4光沢0.185±0.01530枚82カラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
21526496LBP-KAGNA4N-1001セット(100枚)A4光沢0.185±0.015100枚82カラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21526505LBP-KAGNB4N1セット(30枚)B4光沢0.185±0.01530枚82カラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21526514LBP-KAGNB5N1セット(30枚)B5光沢0.185±0.01530枚82カラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター
980
739
813(税込)
当日出荷
21526478LBP-KAGNA4-2501セット(250枚)A4光沢0.185±0.015250枚82カラーレーザープリンター(エプソン LP-Sシリーズ、キヤノン LBPシリーズ、富士ゼロックス Docu Printシリーズ)、カラープリンター
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする