ダイア
鉄筋直角切断機(ダイアソー)
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
(2芯キャプタイヤケーブル)5
モーター
整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)鉄工
刃数
チップソー外径(Φmm)
チップソー厚さ(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21531457
SDC-38A
(鉄筋径)D19~D38
28
135
1.6
479×211×209
9.4(コード除く)
¥390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
21531423
SDC-25A
(鉄筋径)D10~D25
24
100
1.6
373×160×170
5(コード除く)
¥271,500
取扱い終了
21531432
SDC-32C1
(鉄筋径)D19~D32
30
135
1.5
470×160×175
6.9(コード除く)
¥310,000
取扱い終了
21531448
SDC-32D
(鉄筋径)D19~D32
24
122
1.6
447×202×216
8(コード除く)
¥310,000
取扱い終了
21531466
SDC-51E
(鉄筋径)D32~D51
36
180
1.8
532×258×231
12.3(コード除く)
¥572,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鉄筋冷間直角切断機ダイアソー SDC‐32D PV
参考になった