透明ポケット付腕章ファスナー付

透明ポケット付腕章ファスナー付 - つくし工房透明ポケット付腕章ファスナー付 - つくし工房透明ポケット付腕章ファスナー付 - つくし工房透明ポケット付腕章ファスナー付 - つくし工房透明ポケット付腕章ファスナー付 - つくし工房透明ポケット付腕章ファスナー付 - つくし工房透明ポケット付腕章ファスナー付 - つくし工房

ポケットの中に資格証や免許証等を入れて、有資格者の確認ができます。
作業所独自のタイトルを入れて、オリジナル腕章も作れます。

取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質ビニール仕様マジックテープ式、ファスナー、安全ピン付厚さ(mm)0.65寸法(mm)90×445ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)280×75内容量1本
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22594757769
900
799
879(税込)
当日出荷
22594766769-B
900
799
879(税込)
4日以内出荷
22594775769-G
900
799
879(税込)
4日以内出荷
22594784769-Jオレンジ
900
799
879(税込)
当日出荷
22594793769-Pピンク
900
799
879(税込)
4日以内出荷
22594802769-R
900
799
879(税込)
4日以内出荷
22594818769-Y
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする