曜日別特売

高輝度反射腕章(無地)

高輝度反射腕章(無地) - つくし工房高輝度反射腕章(無地) - つくし工房高輝度反射腕章(無地) - つくし工房高輝度反射腕章(無地) - つくし工房高輝度反射腕章(無地) - つくし工房

軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。

取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質反射シート厚さ(mm)0.6寸法(mm)90×400内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22594827550-A
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22594836550-B
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22594845550-C
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22594854550-D
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49757697550-Fオレンジ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22594863550-Eオレンジ
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22594863550-E49757697550-F550-E 高輝度反射腕章(無地) つくし工房 49757697高輝度反射腕章(無地)つくし工房1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする