エムザ
エムザ モメントティー
ドイツ品質+機能
ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
日本茶・紅茶に最適な茶漉し付き。
ポップなカラーをご用意。
容量(L)
約1.0
材質
PP、ガラス
質量(g)
約640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×17×18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21532805
EZMT-GR
グリーン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21532787
EZMT-WH
ホワイト
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
21532796
EZMT-RD
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください