酒井医療 ピンチセンサー ピンチセンサー 商品レビューを投稿する 100g単位でのピンチ力を測定できます。 測定範囲 最大/30kgf以下 質量(g) 160 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×45×17 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 MT-140 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 21529533 MT-140 ¥58,000 ¥57,900 1 ¥57,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療計測・測定機器筋力測定 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ピンチメーター 松吉医科器械 ¥97,900 (0) 2. 油圧ピンチゲージ 酒井医療 ¥43,900 (0) 3. 徒手筋力計 モービィ 酒井医療 ¥119,000 (0) 4. MTT筋力測定システム 松吉医科器械 ¥239,000 (0) 5. テンションメーターD 松吉医科器械 ¥59,900 (0) 6. 片足用筋力測定台 松吉医科器械 ¥139,000 (0) 7. ロコモスキャン用アシストフレーム 松吉医科器械 ¥97,900 (0) 8. 足指筋力測定器U ベルト付 竹井機器工業 ¥159,000 (0) 9. 圧力センサー内蔵BLE Beacon サンワサプライ ¥56,900 (0) 10. デジタルフォースゲージ SHIMPO(日本電産シンポ) ¥46,900 (1) 11. デジタルテンションメータ V溝ローラー SHIMPO(日本電産シンポ) ¥199,000〜 (0) 12. 2画面3色表示圧力センサ MPS-35serise 妙徳 ¥4,690 (0) 13. オールプラスチックピンチ アズワン ¥425 (1) 14. 足指筋力測定器U用足指筋力固定ベルト 松吉医科器械 ¥13,900 (0) 15. プルセンサー 酒井医療 ¥39,900 (0) 16. ペンシル型張力計 三ツ星ベルト ¥5,990 (15) 17. テンションメーター バンドー化学 ¥11,900 (5) 18. 振動覚音叉セット 酒井医療 ¥34,900 (0) 19. 温度モジュール マザーツール ¥2,340 (1) 20. デジタル圧力センサ CKD ¥6,990 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。