酒井医療
ポリフレックスⅡ
ポリフォームよりも若干伸縮性をセーブ。
程よい伸縮性と滑らかな仕上がりで扱いやすい素材です。
仕様
仕上がり硬度:硬、加熱温度:65~70℃、伸張性:高
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
小判305×460
色
ホワイト
コーティング
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21530635
A292-7
穴なし
¥36,800
¥
35,980
¥39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530644
A292-8
1%穴あき
¥39,400
¥
36,980
¥40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください