酒井医療
U型バスブラシ
腕を上げにくい方でも無理なく背中まで届くU型。
材質
プラスチック、ナイロン
質量(g)
265
長さ(cm)
(毛先)2.5
全長(cm)
81
長さL×幅W(cm)
(ブラシ部分)12×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21531326
R-43145
¥15,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください