つくし工房
蓄光式ステッカー(消防標識)
(1件のレビュー)
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
厚さ(mm)
0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22596927
501
消火栓
300×100
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
22596936
502
消火器
300×100
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
22596945
503
消火器
240×80
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
22596954
504
防火用水
100×300
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください