つくし工房
蓄光式避難口誘導標識(中輝度)
(財)日本消防設備安全センター認定品。
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22596963
510
非常口(矢印のみ)
ステッカー
蓄光ステッカー
0.17
300×300
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
22596972
510-L
非常口
ステッカー
蓄光ステッカー
0.17
300×300
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22596988
510-R
非常口
ステッカー
蓄光ステッカー
0.17
300×300
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22596997
515-A
非常口
-
蓄光プレート
1.2
120×360
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
22597006
516-A
非常口
-
蓄光プレート
1.2
120×360
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
22597015
517-A
非常口
-
蓄光プレート
1.2
120×360
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
22597024
518-A
非常口
-
蓄光プレート
1.2
120×360
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください