つくし工房
蓄光式通路誘導標識(中輝度)
(財)日本消防設備安全センター認定品。
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597033
511
非常口(矢印のみ)
ステッカー
蓄光ステッカー
0.17
300×300
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
22597042
511-L
非常口
ステッカー
蓄光ステッカー
0.17
300×300
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22597058
511-R
非常口
ステッカー
蓄光ステッカー
0.17
300×300
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22597067
512-A
非常口
-
蓄光プレート
1.2
100×300
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
22597076
513-A
非常口
-
蓄光プレート
1.2
100×300
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
22597085
514-A
非常口
-
蓄光プレート
1.2
100×300
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください