つくし工房
高輝度蓄光式通路誘導標識
表示内容
非常口
材質
蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
110×324
タイプ
壁取付型
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597094
512-S
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22597103
513-S
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22597112
514-S
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください