曜日別特売

高輝度蓄光式避難口誘導標識

高輝度蓄光式避難口誘導標識 - つくし工房高輝度蓄光式避難口誘導標識 - つくし工房高輝度蓄光式避難口誘導標識 - つくし工房高輝度蓄光式避難口誘導標識 - つくし工房
表示内容非常口材質蓄光樹脂層+アルミフレーム厚さ(mm)2.8寸法(mm)130×384タイプ壁取付型内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22597128515-S
29,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22597137516-S
29,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22597146517-S
29,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
22597155518-S
29,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
1が参考にしています
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする