つくし工房
消防標識(タテ型)
(1件のレビュー)
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×300
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597182
FD-1
危険物屋外貯蔵所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597198
FD-2
危険物屋内貯蔵所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
22597207
FD-3
注水注意
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22597216
FD-4
火気厳禁
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597225
FD-5
立入禁止
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597234
FD-6
少量危険物貯蔵取扱所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597243
FD-7
第 類/品名/最大数量
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597252
FD-8
指定可燃物貯蔵取扱所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597268
FD-9
品名/最大数量
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597277
FD-10
危険物の種別/危険物の品名/貯蔵最大数量/取扱最大数量/指定数量の倍数/危険物保安監督者
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597286
FD-12
危険物一般取扱所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597304
FD-13
危険物地下タンク貯蔵所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597313
FD-14
少量危険物貯蔵取扱所/種別/品名/最大数量
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください