つくし工房
消防標識(ヨコ型)
(1件のレビュー)
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
300×600
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597338
FD-1Y
危険物屋外貯蔵所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
22597356
FD-2Y
危険物屋内貯蔵所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
22597374
FD-3Y
注水注意
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22597408
FD-4Y
火気厳禁
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
22597426
FD-5Y
立入禁止
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597444
FD-6Y
少量危険物貯蔵取扱所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
22597462
FD-7Y
第 類/品名/最大数量
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597487
FD-8Y
指定可燃物貯蔵取扱所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597505
FD-9Y
品名/最大数量
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597523
FD-12Y
危険物一般取扱所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597548
FD-13Y
危険物地下タンク貯蔵所
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
22597566
FD-14Y
少量危険物貯蔵取扱所/種別/品名/最大数量
¥
2,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください