YAMAZEN(山善)
充電式草刈機 マジカルボーイ
(1件のレビュー)
掃除機をかける感覚で草刈ができます
用途
電気草刈り機、電動草刈り機、電動草刈機、電動刈払い機、電動刈払機として。
バッテリー電圧(V)
18
刈込み幅(mm)
ナイロンコード約250
回転数(min
-1
[r.p.m])
約6800
充電時間(分)
120
穴径(Φmm)
25.4
使用時間(分)
約15
電池
2A18Vリチウムイオン
本体質量(kg)
約2.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×1210×215
付属品
バッテリー、充電池、マジカルカッター、保護メガネ、六角棒レンチ、ボックスレンチ14mm、軸固定棒、ループハンドル、安全カバー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21531852
LBC-200M
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください